ペンライト ライトのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
320件の「ペンライト ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED ライト 単4」、「led ポケットライト」、「ペンライト 電池」などの商品も取り扱っております。
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 全長(mm) 152 質量(g) 48 直径×長さL(Φmm×mm) 17×152 連続使用時間(時間) 2.3(強) 使用電池 リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内・外 明るさ(Lm) 350(強) 防水保護等級 IP66 電球の種類 LED 充電端子 USB Type-C
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体) アルミ 質量(g) 約27 保護等級 IPX6 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 最大消費電流(A) 約700 色(ボデー) シルバー 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40 電源 単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm) 14.0×114.0 防塵防水性能 54 光束(Lm) 最大150 明るさ(Lm) 150 照射距離(m) 最大約74 連続点灯時間(時間) 12 落下耐久(m) 1
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 46 電源 単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 約15×132 光束(Lm) 20 明るさ(Lm) 20 照射距離(m) 約9 連続点灯時間(時間) 約8.5 IP等級 64
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類 LED ブラック 使用電池 充電池 明るさ(Lm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。
使用電池 単4アルカリ電池×2本 電球の種類 LED 特殊用途 防沫 仕様 スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久 付属品 ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番 779-7966 寸法(mm) Φ16.2×142.4 質量(g) 60(電池含む) 全光束(Lm) 18 光源 Φ5mm白色LED×1灯 連続点灯時間 約8時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 18 明るさ(Lm) 18 実用点灯時間 約8時間 照射距離(m) 17
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品 USBケーブル ケーブル長(m) 0.8 連続使用時間 2.5時間 光源 COB 充電時間 3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh) 750 防水仕様 IPX4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF ブラック 質量(g) 61 電源 リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(Φmm×Lmm) 19.9×126.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.9×0×126.3 防塵防水性能 IP54 光束(Lm) 最大:220 明るさ(Lm) 光源(約)220~10 照射距離(m) 最大:(約)46 電球の種類 チップLED 連続点灯時間(時間) 2~23 落下耐久(m) テスト:2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

エンジニアLEDペンライト
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。 付属品 単4形乾電池×2個 全長(mm) 135 質量(g) 28 光源 LED高輝度ライト(白色)1灯 外径(mm) 18
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 充電池タイプ 専用リチウムイオン充電池 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 設置場所 屋内外兼用 材質 ABS 質量(g) 40(電池含まず) 切替方式 on/offシンプルスイッチ 連続使用時間 約4 使用電池 単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm) 170×20×25 明るさ(Lm) 180 装着方式 マグネット付クリップ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷